Beli ac lg inverter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LG Refrigerator 2 Door with Smart Inverter Compressor (Kulkas 2 Pintu)
    Mulai

    Rp4.299.900

    LG Refrigerator 2 Door with Smart Inverter Compressor (Kulkas 2 Pintu)
    Deskripsi:
    - Kapasitas 225L / 209L- Warna Finishing Black Purple- Rate Input 70W- Dimensi 555x1520x585mm- Inverter Compressor: Yes- Tempered Glass Shelves: Yes- Multi Air Flow: Yes- Adjustable Door Shelf: Yes- Sliding Shelf (Pull Out Tray): Yes- Big Veggie Box: Yes- Moist Balance Crisper: Yes- Bio Shield: YesFitur :- Smart Inverter Compressor- Pull Out Tray- Multi Air Flow- LED Lighting
  2. Panasonic Air Conditioner Inverter NanoeX (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Panasonic Air Conditioner Inverter NanoeX (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC SI-BIRU 2 in 1 (AC + AIR PURIFIER) yang dilengkapi dengan teknologi nanoe X yang sudah teruji oleh texcell, Perancis efektif 99.99% melawan virus corona, memberikan perlindungan 24 jam walaupun AC dalam keadaan mati dan dapat membatasi watt AC sehingga tetap dapat menggunakan elektronik lainnya secara bersamaan dengan fitur eco mode serta pendinginan dapat dikendalikan jarak jauh dengan aplikasi panasonic comfort cloud
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 799x209x290 (indoor); 650x230x490 (outdoor)
    • Frequency (Hz): 50
    • Pipe Elevation (m): 15
    • Pipe Length (m): 20
    • Pipe Length without Refrigerant (m): 7.5
    • Pipe Size (inch): Liquid : 1/4; Gas : 3/8
    • Pipe Size (mm): Liquid : Ø 6.35; Gas : Ø 9.52
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 824 220067
    • Voltage (V): 220
  3. LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
  4. Daikin Air Conditioner Flash Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Daikin Air Conditioner Flash Inverter (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00237.01
  5. AQUA Elektronik Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.599.900

    AQUA Elektronik Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    - Fitur triple airflow - Turbo cool - wide voltage 160V - 240V - Anti corrosion system
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00690.01
  6. KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
  7. Panasonic Air Conditioner Split Single Non Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Panasonic Air Conditioner Split Single Non Inverter (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Cooling Capacity (kW): 5.28
    • Air Circulation (m³/minute): 19.7 / 695 (dalam ruangan)
    • Capacity (PK): 2
    • Cooling Capacity (BTU/hour): 18000
    • Dimensi P x L x T (mm): 1102x244x302
    • Moisture Remover (L/hour): 2.9
    • Power (W): 1660
    • SNI License: Yes
    • Tingkat Kebisingan (dB-A): indoor :45/39, outdoor: 54
    • Voltage (V): 220
    • power current (A): 7.7
  8. SanACE AC Fan with Plug Cord (Kipas AC dengan Kabel Colokan)
    Mulai

    Rp1.099.900

    SanACE AC Fan with Plug Cord (Kipas AC dengan Kabel Colokan)
    atribut:
    • Angular Dimension (mm): □120
    • Expected Life (hour): 25000
    • Rated Voltage (V): AC100
    • Air Volume (m³/minute): 2.9 (60Hz)
    • Finishing Material: Frame: aluminum die,cast, Blade: Resin (PPHOX)
    • Sound Pressure Level (dBA): 45 (60Hz)
    • Static Pressure (Pa): 68.7 (60Hz)
    • Thickness (mm): 38
  9. York Air Conditioner Air Conditioner Floor Ceiling Non Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp47.999.900

    York Air Conditioner Air Conditioner Floor Ceiling Non Inverter (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Refrigerant: R410
    • Nominal Voltage (V): 380-415
    • Dimensions Indoor (mm): 1580x680x230
    • Frequency (Hz): 50
    • Indoor Weight (kg): 54
    • Made In: China
    • Phase: 3
    • Pipe Size (inch): 3/8 - 3/4
  10. Redbo Welding Machine Three Phase (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp9.499.900

    Redbo Welding Machine Three Phase (Mesin Las Inverter)
    atribut:
    • Efficiency: 0.85
    • Insulation class: F
    • Power Factor : 0.93
    • Protection Class: IP21S
    • Rated Duty Cycle: 60% (40°)
  11. Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC standard non inverter yang memberikan pendinginan lebih cepat 18 % sejak AC dinyalakan pertama kali dengan teknologi  powerful
    atribut:
    • SNI License: Yes
  12. Sharp Refrigerator Shine J-Tech Inverter (Kulkas)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Sharp Refrigerator Shine J-Tech Inverter (Kulkas)
    Deskripsi:
    HEMAT ENERGIPengaturan suhunya dapat diatur dengan tepat dengan teknologi J-Tech Interver yang memiliki 36 tahap pendinginan. Meski pendinginannya cepat, namum teknologi ini mampu meredam suara bising dan mengurangi konsumsi energi, sehingga tetap hemat di kantong Anda.Extra Big FreezerDilengkapi dengan freezer yang ekstra besar. Kapasitasnya yang sangat luas mampu mengakomodasi semua kebutuhan penyimpanan yang anda butuhkan untuk kegiatan di dapur andaFan Cooling SystemSistem pendinginan dengan bantuan kipas yang memungkinkan pendinginan secara merata diseluruh bagianTempered Glass TrayTray kaca yang mampu menahan beban hingga 100kg, mudah dibersihkan dan tahan lama.Nano DeodorizerFilter penyaring bau yang ditempatkan tepat dijalur aliran udara untuk memastikan sirkulasi udara tetap bersih dan bebas bau.7 SHIELDS PROTEKSISeluruh produk Sharp telah melewati standar kualitas Jepang yang ketat. Lemari Es Sharp telah terbukti memiliki perlindungan yang aman dan ketahanan yang tinggi dalam berbagai kondisi. Kini, Anda bisa menikmati kesegaran Lemari Es yang telah dilengkapi Proteksi 7 Shields.Perlindungan PetirPapan listrik dilengkapi dengan kapasitor untuk mengurangi resiko kerusakan akibat sambaran petir.Perlindungan dari Gigitan TikusKabel terlindungi dengan per logam untuk mencegah gigitan tikus.Perlindungan Voltase Tidak StabilKompresor lemari es SHARP memiliki toleransi tegangan yang jauh lebih baik dibandingkan lemari es lainnya.Perlindungan Terhadap KetidakseimbanganLemari es SHARP menoleransi kemiringan tempat hingga 10 derajat.Perlindungan Bahaya ApiPapan sirkuit memiliki plastik pelindung tahan api yang akan mencegah api menyebar apabila papan sirkuit terbakar.Perlindungan Terhadap GetaranKomponen lemari es SHARP telah teruji tahan terhadap guncangan yang mungkin terjadi selama perjalanan.Perlindungan dari Sengatan ListrikKabel-kabel dibagian lemari es SHARP terlindungi dari pengembunan untuk menghindari sengatan listrik pada pengguna.
    atribut:
    • Color: Matrix Black
    • Door Color-Door Material: Matrix Black
    • Cooling System: Fan Cooling System
    • Door: Two Door
    • Power Consumption (W): 100
    • Power Source (V): 220-240
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00220.01
  13. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  14. Sanken Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp6.999.900

    Sanken Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Sanken ESA-18D/L Air Conditioner with Vitamin C & Germicidal Filter [2 PK]Sanken ESA-18D/L merupakan ac dengan Large Blue Fin Evaporator yang mampu meningkatkan pertukaran kalori bear sehingga lebih cepat mendinginkan ruangan dengan alami dan lebih hemat listrik. Air conditioner ini memiliki diameter Cross Flow Fan lebih lebar mampu mengalirkan udara dingin lebih banyak dan tidak berisik. Selain itu, Germicidal Filter yang mampu secara bersamaan menyaring debu dan bakteri menciptakan ruangan lebih bersih dan sehat. AC Sanken ESA-18D/L meraih 2 bintang dengan indek 9,65 untuk kategori produk hemat energi sesuai ketentuan pemerintah, menjadikan ESA-18D/L sebagai produk pendingin ruangan ramah lingkungan. Semakin tinggi bintang, semakin hemat energi.
    atribut:
    • Panel Assy: White
    • Cabinet Assy: White
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Refrigerant Type: R410A
  15. Sharp AC Cassette Series (AC Plafon)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Sharp AC Cassette Series (AC Plafon)
    Deskripsi:
    Freon R-410AMenggunakan freon yang sangat ramah lingkungan sehingga tidak mengandung bahan perusak Ozon.Self Cleaning (X-Fan Function)Indoor evaporator cenderung lembab dan berpotensi untuk tumbuh penyebab bau, aktifkan self cleaning guna memastikan indoor evaporator tetap kering dan bebas dari jamur & bau apek.Sleep ModeDengan mengaktifkan fitur sleep mode suhu akan naik 1 derajat celcius perjam sehingga memberikan kenyamanan serta membantu tidur anda lebih nyenyak dan tidak perlu khawatir kedinginan di pagi hari.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 3 tahun.
    atribut:
    • Product Series: AC Cassette Series
    • Color: White
    • Jetstream: No
    • Coanda: No
    • Turbo Cooling: Yes
    • Anti Rust Evaporator: No
    • Auto Swing Louver: Yes - 2 Way Auto Swing Louver
    • Low Power (W): No
    • Plasmacluster: No
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Refrigerant Volume: R-410A
    • Self Cleaning Function: Yes - Without PCI
  16. Sharp AC Floor Standing (AC Lantai)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Sharp AC Floor Standing (AC Lantai)
    Deskripsi:
    Freon R-410AMenggunakan freon yang sangat ramah lingkungan sehingga tidak mengandung bahan perusak Ozon.Turbo Cooling FunctionMenghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman.Self Cleaning (X-Fan Function)Indoor evaporator cenderung lembab dan berpotensi untuk tumbuh penyebab bau, aktifkan self cleaning guna memastikan indoor evaporator tetap kering dan bebas dari jamur & bau apek.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 3 tahun.
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Anti Rust Evaporator: No
    • Auto Swing Louver: Yes - 4 Way Auto Swing Louver
    • Coanda: No
    • Color: White Panel
    • Jetstream: No
    • Low Power (W): No
    • Plasmacluster: No
    • Product Series: New Floor Standing
    • Refrigerant Volume: R-410A
    • Remote Control: Easy Grip Remote control with 24H Timer
    • Self Cleaning Function: Yes - Without PCI
    • Turbo Cooling: Yes
  17. Panasonic Microwave
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Panasonic Microwave
    Deskripsi:
    - Dilengkapi dengan tombol putar yang mudah di operasikan.- Desain Elegan- Perpaduan tampilan desain warna silver dan kaca hitam cocok untuk dapur mungil Anda.- Daya RendahDengan konsumsi daya hanya 450 W, Microwave ini bisa menyajikan masakan sehat untuk keluarga dirumah.
  18. Polytron Floor Standing Air Conditioner (AC Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Polytron Floor Standing Air Conditioner (AC Lantai)
    Deskripsi:
    Polytron Floor Standing Air Conditioner mampu mendinginkan ruangan yang luas sekalipun. Proses instalasi yang mudah serta tampilan eksterior yang elegan, siap memperindah ruangan manapun yang anda inginkan.Sleep ModeSistem ini akan menambahkan kenyamanan dengan menurunkan tingkat kebisingan dan menaikan otomatis suhu 1 derajat Celcius selama anda beristirahat.3D Flow TechnologyHembusan udara dingin ke segala arah menjadikan pendinginan lebih merata ke seluruh ruangan.Self Diagnosis & ProtectionMicro chip dalam sistem kendali elektronik akan mendeteksi tanda-tanda kerusakan dini pada sistem pendingin dan menghindarkan sistem dari kerusakan fatal.Auto RestartSistem Kendali elektronik dilengkapi chip memory. Setelah listrik padam, AC dapat kembali beroperasi secara otomatis pada mode pendingin yang telah anda atur sebelumnya.Active Cleaning FunctionFitur ini dapat mencegah dan mengurangi koloni jamur, bakteri, serta endapan debu yang menempel pada evaporator.
Daftar Harga ac lg inverter Terbaru November 2026
LG Refrigerator 2 Door with Smart Inverter Compressor (Kulkas 2 Pintu)Rp4.299.900
Panasonic Air Conditioner Inverter NanoeX (AC / Pendingin Udara)Rp6.399.900
LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)Rp679.900
Daikin Air Conditioner Flash Inverter (AC / Pendingin Udara)Rp6.599.900
AQUA Elektronik Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Rp4.599.900
KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)Rp1.899.900
Daikin Air Conditioner Malaysia (AC Plafon)Rp5.599.900
Panasonic Air Conditioner Split Single Non Inverter (AC / Pendingin Udara)Rp10.999.900
Daikin Air Conditioner Thailand Series (AC / Pendingin Udara)Rp6.599.900
SanACE AC Fan with Plug Cord (Kipas AC dengan Kabel Colokan)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)